カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kitz tl」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304使用流体水、油、ガス材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製400型ボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス400型バルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品材質【保護キャップ】ポリプロピレン形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(周囲温度範囲:-20~+60)最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化プラスチック材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状レバー材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ステンレス鋼材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(405件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

    ヤマト特殊鋼
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格B2316
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状蝶形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス400バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ