カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kitz utkw」の検索結果

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(406件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥7,234~税込¥7,957~1台9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SUS316締付継手 隔壁ソケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとねじの接続材質SUS316形状隔壁ソケットタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート