カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 電磁弁・電動弁(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
呼び径(A)
  • 20(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
3/4
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.05~1.4(60℃以下の静流水)(3)
  • 0.2(-10~38℃のLPガス)(2)
  • 0.49(2)
  • 0.7(7)
  • 0.98(37)
  • 1(52)
  • 1.0(0℃~90℃の冷温水)(3)
  • 1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)(3)
  • 1.18(13)
  • 1.37(50)
  • 1.4(74)
  • 1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)(7)
  • 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)(7)
  • 1.6(10)
  • 1.96(3)
  • 2(5)
  • 2.2(13)
  • 2.75(26)
  • 2.8(17)
  • 4.12(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
kitz チャッキ弁特集