カテゴリ

  • 電気材料(40)
    • KIV(29)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(3)
  • バッテリー・電装(2)
    • 車用シングルコード(1)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・三ツ星・エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・JAPPY・品川電線・オーナンバ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・マリンテック・ONE GAIN(ワンゲイン)・三沢電線・SUZUKID(スズキッド)・T.SIN(テイシン電機)・タツタ電線・田中電線・ユーボン・共立電子産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2.0sq」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY

    600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線

    KIV 電気機器用ビニル絶縁電線

    田中電線
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    色(絶縁体)全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    2,198税込2,418
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
    用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    21,980税込24,178
    1巻(200m)ほか
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    7,498税込8,248
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    24,980税込27,478
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線

    105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV

    三沢電線
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600標準条長(m)200加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称H-HKIV
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • KIV 22SQ 品川電線

    KIV 22SQ

    品川電線
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    11,980税込13,178
    1巻(200m)ほか
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    93,980税込103,378
    1巻
    4日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
  • HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD

    HKIV機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    心数(C)1
  • 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
  • 38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • テストリード KIV1.25SQ 両端シールドリップL/ヒューズホルダー付コード 1m TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    テストリード KIV1.25SQ 両端シールドリップL/ヒューズホルダー付コード 1m TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,898税込2,088
    1パック
    10日以内出荷
    シールドクリップLが両端に付いた1000mmのケーブルセットです。
    仕様●サイズ:シールドクリップL両端+ヒューズホルダー●全長:1000mm●セット:赤、黒:各色1本 計2本●リード線:KIV1.25sqアズワン品番67-0477-57
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    10,980税込12,078
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)