カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • KIV(10)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(4)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
    • 舶用電源/バッテリー(8)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
シース色
導体外径(Φmm)
芯数(C)
ブランド
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・KHD・品川電線・エスコ・ONE GAIN(ワンゲイン)・オーナンバ・ユーボン・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タジマツール(TJMデザイン)・昭和コーポレーション・三桂製作所・マリンテック・アウス・タツタ電線・大菱計器製作所・HP(日本ヒューレット・パッカード)・カメダデンキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 38」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV 38SQ 品川電線

    KIV 38SQ

    品川電線
    ¥299,800税込¥329,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    当日出荷
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥3,020~税込¥3,322~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥349,800税込¥384,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠全長(m)100試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • ムキソケD IV 38 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)13~36
  • 走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(30個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS対応品
    材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
  • 38SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。丸型端子(R38-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
  • 38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • 38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
  • ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 S

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38材質スチール質量(g)2適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥349,800税込¥384,780
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ムキソケD IV 60 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ケイフレックス用フェラル 三桂製作所

    ケイフレックス用フェラル

    三桂製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
    材質鋼温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応