「kiv 5.5sq」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
32,980税込36,278特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
KIV 5.5SQ 品川電線KIV 5.5SQ品川電線
31,980税込35,178
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
緑/黄
HKIV 5.5SQ 品川電線HKIV 5.5SQ品川電線
35,980税込39,578
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
28,980税込31,878
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
43,980税込48,378特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
34,980税込38,478
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
28,980税込31,878
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線PROTERIAL(プロテリアル)
79,980税込87,978
1巻(300m)
5日以内出荷
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)10定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ
37,980税込41,778
1巻(100m)
8日以内出荷
ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
8,698税込9,568
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
229,800税込252,780
1巻(100m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
82,980税込91,278
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115