カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「kk 396」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2578最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 圧着端子ハウジング、フリクションランプ、エッジカードコネクタシリーズ = KK 396端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +50℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.64mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.74mm幅 = 6.6mm深さ = 17mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 6442ソケットハウジング、6442シリーズ(ロック付き). Trifurcon(TM)端子とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 2478Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
419税込461
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット KK 396 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 396 シリーズ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 396●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:2145●UL認定部品、CSA認定. トップエントリ基板ソケット(2145シリーズ). ハウジングはロッキングランプ付きで、ポジティブカンチレバー式ワイプアクションコンタクトを搭載. コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング シリーズ = KK 396 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 2478 最大接触抵抗 = 6mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
399税込439
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 6mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 5273ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 95mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.79mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)135幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様RAMP=NONE (傾斜無し)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
189税込208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 11.79mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 16.71mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 24.64mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.75mm幅 = 8.07mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 41695ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon(TM) 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番< 173-3284') 173-3284/、Trifurconについては、代表品番< 670-2926') 670-2926/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
469税込516
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着又は圧縮コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 45570最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Molex 3.96 mm MarKK圧着端子、45570シリーズ. Molexシリーズ41695及び6442 KK圧着端子ハウジングとの使用に適した、3.96 mm MarKKメス圧着端子です。 このMarKKメス圧着レセプタクル端子にはスズめっきが施されています。20-18 AWGのワイヤ範囲用です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 3極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 3極 3.96mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396, Trifurconシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396, Trifurconシリーズ日本モレックス(molex)
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 396コネクタハウジングシリーズ = KK 396, Trifurcon最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 6838最大接触抵抗 = 6mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +75℃圧着端子、6838シリーズ. 41695シリーズハウジング用圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41791ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジング材質(ハウジング)ナイロン66難燃性UL94V-2定格電流(A)(最大)7定格電圧(V)(最大)250ピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.62mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンソケットハウジング、6442シリーズ(ロック付き). Trifurcon 端子とともに使用長さ(mm)134幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
229税込252
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.66mm幅 = 6.6mm深さ = 17mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 6442ソケットハウジング、6442シリーズ(ロックなし). Trifurcon(TM)端子とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.67mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
279税込307
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 19.71mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396ボディ向き = ストレート長さ = 16.71mm幅 = 6.6mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 41695ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon(TM) 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番< 173-3284') 173-3284/、Trifurconについては、代表品番< 670-2926') 670-2926/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 5極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 5極 3.96mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41791ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V ac品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A90ヘッダ、41792シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41792ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電流 = 7A90ヘッダ、41792シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
INS A,COVER  11396KK1306 ホンダINS A,COVER 11396KK1306ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
INSULATOR,A,COV.  11396KK1640 ホンダINSULATOR,A,COV. 11396KK1640ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051