カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kk012-000e」の検索結果

NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 ナット
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
KO スリーブ
イハラサイエンス¥68~税込¥75~1個当日出荷から12日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
イハラサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
クイックバークランプ
(89件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
KLN エルボニップル(おす)
イハラサイエンス¥719~税込¥791~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R