カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)

「kk2p」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sカプラー (KK2~) SMC

    Sカプラー (KK2~)

    SMC
    ¥669~税込¥736~
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷から39日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.7mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:5.5mm●最大ケーブル径:6.7mm●材質:PA 6●色:黒●コード番号:187-6628アズワン品番65-7458-40
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • Sカプラー (KK3~) SMC

    Sカプラー (KK3~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • Sカプラー KK130 SMC

    Sカプラー KK130

    SMC(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • Sカプラー (KK13~) SMC

    Sカプラー (KK13~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
  • Sカプラー (KK4~) SMC

    Sカプラー (KK4~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • VMG - ブローガン(VMG11W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11W)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 流量調整機能付ブローガン SMC

    流量調整機能付ブローガン

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    レバー操作量に応じて流量の調整が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
  • VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11BU)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • VMG - ブローガン SMC

    VMG - ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • VMG - ブローガン(VMG12W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12W)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12W

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG11BU

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12BU)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12BU

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
  • ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG11W

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WB40) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WB40)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    15日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WL40) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WL40)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    15日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc