カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「kk3s-06l」の検索結果

Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)