カテゴリ

  • バイク純正部品(347)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kkd」の検索結果

399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズムホルダー KKDシリーズ シグマ光機プリズムホルダー KKDシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
当日出荷
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
ハーネスリヤー (1KKD) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KKD)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KKD) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KKD)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ミシン針 134KKD シュメッツミシン針 134KKDシュメッツ
749税込824
1袋(10本)
5日以内出荷
プリズム固定クランプ KKDシリーズ シグマ光機プリズム固定クランプ KKDシリーズシグマ光機
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
KKD プリズムホルダーに使用されているプリズム押さえの部品です。
θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ シグマ光機θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
チユーブ 18653MKKD00 ホンダチユーブ 18653MKKD00ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番18653-MKK-D00主な適合車種(ホンダ)CRF1000
チユーブ 17413MKKD00 ホンダチユーブ 17413MKKD00ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17413-MKK-D00主な適合車種(ホンダ)CRF1000
ボス グロメツト 80143MKKD00 ホンダボス グロメツト 80143MKKD00ホンダ
359税込395
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番80143-MKK-D00主な適合車種(ホンダ)CRF1000
ボデイCOMP. アクセサリー 31653MKKD21 ホンダボデイCOMP. アクセサリー 31653MKKD21ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番31653-MKK-D21主な適合車種(ホンダ)CRF1000
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
マツトB フロントサイドカウル 64323MKKD20 ホンダマツトB フロントサイドカウル 64323MKKD20ホンダ
199税込219
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64323-MKK-D20主な適合車種(ホンダ)CRF1000
カバー バツテリーボツクス 80123MKKD00 ホンダカバー バツテリーボツクス 80123MKKD00ホンダ
499税込549
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番80123-MKK-D00主な適合車種(ホンダ)CRF1000
マーク R.リヤーサ*TYPE1* 86833MKKD20ZA ホンダマーク R.リヤーサ*TYPE1* 86833MKKD20ZAホンダ
549税込604
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86833-MKK-D20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF1000
マーク R.ミドル*TYPE2* 86643MKKD00ZA ホンダマーク R.ミドル*TYPE2* 86643MKKD00ZAホンダ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86643-MKK-D00ZA主な適合車種(ホンダ)CRF1000
ストライプB R.*TYPE1* 86643MKKD20ZA ホンダストライプB R.*TYPE1* 86643MKKD20ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86643-MKK-D20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF1000
ストライプB R.*TYPE1* 86173MKKD20ZA ホンダストライプB R.*TYPE1* 86173MKKD20ZAホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86173-MKK-D20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF1000
マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーターアズビル金門(7件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から12日以内出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーフック サカエドライバーフックサカエ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
作業台天板に取り付けて使用
アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)200×80×63
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
当日出荷から102日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1 ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
6日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950表示内容全面通行止
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
8,598税込9,458
1組(10本)
5日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付 アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付アズビル金門
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体仕様●ガス管用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズタカチ電機工業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
TSAロック鍵付きで、セキュリティーの必要な機器や空運する機器の収納に最適なキャリングケースです。ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
用途測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。材質本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステルブラック使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付 アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付アズビル金門
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体仕様●HIビニール用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 (マルチコーン)ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
6日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950
充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策ELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
ハーネス,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤー(1K)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケットLAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プリント機能付きキッズカメラ テクタイトプリント機能付きキッズカメラテクタイト
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
撮った写真がすぐ出てくる♪プリント機能付きのキッズカメラです。感熱紙を利用したプリントだから、フィルムやインクを使わず気軽に印刷可能。また、印刷とデータ保存の選択が可能です。プリントした写真にシールを貼ったり、色を塗ったり自由に遊ぼう!!自撮りしやすいインカメら付き、タイマー機能、ショート動画も撮影可能です。
セット内容本体、USB充電コード、ストラップ、感熱紙×3ロール、カラーペン5色、シール1枚、取扱説明書(保証書)質量(g)650備考※感熱紙1ロールは本体にセット済み ※感熱紙1ロールで約60枚印刷可能 ※データ保存にはmicroSD32GBまで対応 ※データ保存はカラー、印刷はモノクロです電源充電式 リチウム1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×89液晶サイズ2.4インチ充電時間(時間)2プリント方式感熱紙(57 25mm)※印刷はモノクロです
(82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ(82151)フロントドア ワイヤ RHトヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
BAND,INSULATOR ホンダBAND,INSULATORホンダ
759税込835
1個
4日以内出荷
南京錠(マスターキー付) FEDERAL南京錠(マスターキー付)FEDERAL
7,398税込8,138
1セット(6個)ほか
翌日出荷
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅材質(ツル)2個付
煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]煙式住宅用火災警報器MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
感知方式煙式(光電式・2種)仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)