ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ
TSAロック鍵付きで、セキュリティーの必要な機器や空運する機器の収納に最適なキャリングケースです。
ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。
収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
- 用途
- 測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。
- 材質
- 本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステル
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+60
- 保護等級
- IP65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
全14種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


































