カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「kkda13」の検索結果

マワリーナ 表示部回転式水道メーター
アズビル金門(7件のレビュー)¥9,498税込¥10,448特価1台当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100