カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 清掃用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- マスク(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ParkerTAIYO(6)
- 前澤化成工業(5)
- 矢崎化工(5)
- リケン(4)
- 山本光学(4)
- Kaspersky(3)
- 日動工業(2)
- DNライティング(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- 桑名金属工業(1)
- 富士元工業(1)
- 東栄管機(1)
- サンコー[日用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kl-45」の検索結果

KL-45 フェイスシール耐熱布 (355用)
山本光学¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷LS-355・LS-355WP専用 面体内側用耐熱布製ベラ 標準品のシリコーン製ベラの交換用適合LS-355シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)![おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127076-241206-02.jpg)
おくだけキッチンマット(撥水)
サンコー[日用品]¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
45° エルボ FK継手(10K用)
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。用途消火配管適合管SGP-VS形状45°エルボJIS規格JIS B 2301
径違いエルボN付
フローバル¥3,398税込¥3,7381セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
吸着ホワイトボードシート暗線入
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷から9日以内出荷プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅
日動工業¥30,580税込¥33,6381台4日以内出荷AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂幅(mm)569質量(kg)4.8高さ(mm)522タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型奥行(mm)296周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なしパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存風量調整5段階設置方式床置き材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
日動工業¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷AC/DC兼用の工場扇です。仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
トリム TBGシリーズ(抗菌)
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781箱(1本)翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
45° エルボ FK継手(20K用)
リケン¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,790~税込¥1,969~1本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥619~税込¥681~1個6日以内出荷から8日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版
Kaspersky¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、3つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版
Kaspersky¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、2つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年5台版 カード版
Kaspersky¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、1つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL
前澤化成工業¥269~税込¥296~1個翌々日出荷配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。透明品。形状エルボ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198税込¥5,7181個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
片切りコード
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個20日以内出荷1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
VU継手 45°片受エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45









![おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127076-241206-02.jpg)










![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)

![4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559263-180824-02.jpg)