カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 測定用品(23)
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業工具(7)
- 住設機器(6)
- バイク純正部品(5)
- 清掃用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(39)
- CKD(18)
- クボタ計装(18)
- ADVANTEC(12)
- 千代田通商(5)
- ホンダ(5)
- 矢崎化工(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SUNWAVE(LIXIL)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ネグロス電工(3)
- 協和[機構部品](3)
- ANEX(2)
- EPSON(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- クリナップ(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kl-60」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375981-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL
協和[機構部品]¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKL
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥459税込¥5051個当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
エルボコネクターB
千代田通商¥529~税込¥582~1個当日出荷形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Amacho ローストレス刻印 数字セット 6.0mm
尼崎彫刻工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番509-9455セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1文字種別数字
ドライバー(プラスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クライン ドライバー(マイナスドライバー)
KLEIN TOOLS¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途大径溝のネジ締めに
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)
千代田通商¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷形状エルボコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
エルボコネクターHタイプ
千代田通商¥519~税込¥571~1個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターロングエルボ(金属)
千代田通商¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
吸着ホワイトボードシート暗線入
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から9日以内出荷プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ
TSUNODA(ツノダ)¥749税込¥8241個6日以内出荷長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-35
タッチコネクターロングエルボ(樹脂)
千代田通商¥429~税込¥472~1個翌々日出荷形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
スピードコントローラ定流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から14日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
高セキュリティキースイッチ, Lorlin, 4極, 90°
LORLIN¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mmRoHS指令(10物質対応)対応![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
【リビルト】 エンジン(スバル)
ノーブランド¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
バースケール
寺岡精工(TERAOKA)¥549,800税込¥604,7801台26日以内出荷台車に乗せたままの計量をスムーズにできます。パレット使用に最適です。自重が軽く持ちはこびも楽々です。保管スペースをとりません。用途物流業、倉庫業に。生産工場での原料の充填に。港湾現場への持込計量に。廃棄物計量現場に。トラスコ品番838-4609寸法(mm)1150×100×95タイプBタイプ秤量(kg)600










![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375981-241113-02.jpg)
























![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)