カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 研磨材(20)
  • バイク部品(17)
  • 作業服(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl10」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KL-10 PETレンズ (355・455用) 山本光学

    KL-10 PETレンズ (355・455用)

    山本光学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 写真用紙<光沢> EPSON

    写真用紙<光沢>

    EPSON(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    23,980税込26,378特価
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • カクロング 10 ムラテックKDS

    カクロング 10

    ムラテックKDS(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • ダストボックス 蓋 矢崎化工

    ダストボックス 蓋

    矢崎化工
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    KL10B BGRの蓋です。
    適合KL-10B用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト

    鉛フリーはんだ用フラックス

    サンハヤト(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(1kg)
    当日出荷
    低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
    用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
  • ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用) 山本光学

    ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用)

    山本光学
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電動ファン付呼吸保護具LS-355、LS-455シリーズ用パーツの透明レンズです
    適合LS-355・455シリーズトラスコ品番824-6004種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

    PISCO(ピスコ)
    7,698税込8,468特価
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
  • スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチ 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • 写真用紙クリスピア<高光沢> EPSON

    写真用紙クリスピア<高光沢>

    EPSON(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
  • 立上り支持用ブラケット ネグロス電工

    立上り支持用ブラケット

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • カクロング10巾30mパック ムラテックKDS

    カクロング10巾30mパック

    ムラテックKDS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
  • 特級カクロング10・20 ムラテックKDS

    特級カクロング10・20

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • 油性BP リフィル ぺんてる(アストラム)

    油性BP リフィル

    ぺんてる(アストラム)
    55税込61
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる先端ボール径(mm)1インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ドラえもん学習帳 ショウワノート

    ドラえもん学習帳

    ショウワノート
    209税込230
    1冊(30枚)
    翌々日出荷
    人気キャラクタードラえもんの学習帳。
    用途学習帳科目こくごサイズB5判(B5セミサイズ)寸法(幅W×高さH)(mm)179×252タイプドラえもん本文枚数30枚
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • キーレスドリルチャック trad

    キーレスドリルチャック

    trad
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
    先端径(mm)1.0mm~10mm
  • KL エルボ イハラサイエンス

    KL エルボ

    イハラサイエンス
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • ダストボックス 矢崎化工

    ダストボックス

    矢崎化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックキラー SKLシリーズ CKD

    ショックキラー SKLシリーズ

    CKD
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
    用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
  • 中間クッションパット SHINANO(信濃機販)

    中間クッションパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,198税込3,518
    1セット(5枚)
    当日出荷
    外径(Φmm)75厚さ(mm)8トラスコ品番857-1010質量(g)20タイプマジック
  • 写真用紙<絹目調> EPSON

    写真用紙<絹目調>

    EPSON(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。
    白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)250用紙写真用紙(印画紙タイプ)紙質絹目調素材絹目調適合プリンタインクジェットプリンタ
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Silver キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Silver

    キシマ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65付属品固定用ネジ×2本
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Black キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Black

    キシマ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65付属品固定用ネジ×2本
  • カクロング 10巾 ムラテックKDS

    カクロング 10巾

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカプセルタイプ
    仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
  • Maezawa VU継手 45°片受エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 45°片受エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45