カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「kla-b」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • カシメ一撃大 三共コーポレーション

    カシメ一撃大

    三共コーポレーション
    649税込714
    1セット(10組)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
    用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
  • LEDホルダ LEDiL LEDIL

    LEDホルダ LEDiL

    LEDIL
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 保管庫_システム収納SSNシリーズ(パーソナルロッカー) アイリスチトセ

    保管庫_システム収納SSNシリーズ(パーソナルロッカー)

    アイリスチトセ
    139,800税込153,780
    1台
    21日以内出荷
    材質(本体)スチール粉体塗装仕上グリーン購入法適合
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • センサー O2 (KL) MAZDA(マツダ)

    センサー O2 (KL)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC

    CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • HP LaserJet 550枚×3段給紙トレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet 550枚×3段給紙トレイ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

    協和[機構部品]
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形フロート:黒指示線上下赤線
  • CD Series(CDG1KLA40) SMC

    CD Series(CDG1KLA40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLA40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLA40

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDG1KLA63) SMC

    CD Series(CDG1KLA63)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDG1KLA50) SMC

    CD Series(CDG1KLA50)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50