カテゴリ
- オフィス家具(226)
- バイク純正部品(145)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 制御機器(47)
- 建築金物(24)
- 測定用品(20)
- 事務用品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 防災用品(8)
- 自動車純正部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(206)
- ホンダ(146)
- 渡辺電機工業(37)
- 東芝ライテック(28)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- クボタ計装(18)
- プラス[家具](17)
- アトムリビンテック(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- カラークリエーション(7)
- 水本機械製作所(6)
- 日本ケミコン(6)
- 初田製作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三菱ふそう(5)
- KSフィルター(5)
- 協立エアテック(5)
- カシオ計算機(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kld」の検索結果

KLD51/KLD30 ケース鎌錠
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。用途木製引戸の錠前
ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3386材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)312寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)33.5寸法F(mm)65寸法D(mm)7.5寸法E(mm)24寸法B(mm)77.5寸法C(mm)77.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)100寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3389材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)187寸法d(mm)5寸法L1(mm)120寸法A(mm)30寸法F(mm)35寸法E(mm)16寸法B(mm)80適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)60寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 300mm×150mm
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3388材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)468寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)36寸法F(mm)55寸法D(mm)7.5寸法E(mm)29寸法B(mm)125寸法C(mm)125適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)150寸法T(mm)5寸法W(mm)30寸法G(mm)55棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3387材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)390寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)34.5寸法F(mm)80寸法D(mm)7.5寸法E(mm)34寸法B(mm)101.5寸法C(mm)101.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)125寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上穴径(Φmm)5長さL(mm)120板厚(mm)5幅W(mm)30
ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3390材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)234寸法d(mm)5寸法L1(mm)150寸法A(mm)30寸法F(mm)36寸法D(mm)7.5寸法E(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)55適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)75寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥259,800~税込¥285,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅰ
協立エアテック¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 吹込口としても使用可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)82吹出方向水平吹出・垂直吹出
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ
協立エアテック¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)84吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLD
協立エアテック¥46,980~税込¥51,678~1台15日以内出荷動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。 冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)寸法W(mm)(ダクト内寸)82吹出方向水平吹出・垂直吹出
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KLD
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
プロテクタ(分離型感知器用)
ニッタン(NITTAN)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
長軸ドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。全長(mm)380種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
キーレス六角軸ドリルチャック
Power sonic¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ハイパワーサイレン2 ユニット
ワンダーキット(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。種類その他外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
長軸ドライバーセット(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
イージーキッチンポリ袋
オルディ¥249~税込¥274~1袋(80枚)当日出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋キッチンでのストレス軽減、開け口に段差がついているので開けやすいパッと開けるキッチン用ポリ袋冷蔵庫や冷蔵庫の食品保存や、食材・お菓子の保存や小分けに便利色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ寸法W(mm)30板厚(mm)5棚受け金具L型棚受け
...