カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 機構部品(25)
  • 制御機器(15)
  • 事務用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「klm」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KLM・KLF ロングディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
  • リニアボールベアリング KLM形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリング KLM形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • タンクパッド KALAMATA/ブラック MT-TB057KLM MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド KALAMATA/ブラック MT-TB057KLM

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB057KLM。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F700GS 16-17/F800GS 13-17 カラマタ スタイル/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 16-17。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 13-17。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:Kalamata スタイル/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)
    材質特殊ビニール、3DジェルシートKalamata スタイル/ブラック/メタリック シルバー備考BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)タイプTANK PAD
  • 金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • IDEM アクチュエータ KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ IDEM

    IDEM アクチュエータ KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ

    IDEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ
  • IDEM ボルト & ハンドル KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ IDEM

    IDEM ボルト & ハンドル KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ

    IDEM
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプゲートボルトロック併用可能製品KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルライター ネームランド カシオ計算機

    ラベルライター ネームランド

    カシオ計算機(18件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
    付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組) ケニス

    耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(3本)
    当日出荷
    エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
    寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
  • ラボ MARKER(5本組) ケニス

    ラボ MARKER(5本組)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(5本)
    当日出荷
    エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
    寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 緊急災害対策用手袋ロング五本絞り 東京パック

    緊急災害対策用手袋ロング五本絞り

    東京パック
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
    用途食品加工。全長(cm)45.0材質ポリエチレン(PE)半透明厚さ(mm)0.045規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 0689再生材使用使用
  • EPSON純正 インクカートリッジ KAK-LM カキゴオリ ライトマゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ KAK-LM カキゴオリ ライトマゼンタ

    EPSON
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ライトマゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 014
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • 互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ プレジール

    互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ

    プレジール(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関電Lアーム 東京富士商会

    関電Lアーム

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    1,898税込2,088
    1パック(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • マルチアングル TRUSCO

    マルチアングル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア)

    ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋

    superior glove(スーペリア)
    4,298税込4,728
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
    用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質【手首】ヤギ表革入数(双)1機能耐切創材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)材質(甲)ヤギ表革材質(掌側)ヤギ表革
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 カキゴオリ/KAK プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 カキゴオリ/KAK

    プレジール
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 カキゴオリシリーズ互換インクカートリッジです。 エプソン最新のコンシューマー向け多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。 インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EPSON種別互換品対応機種EP-717A/817Aインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • 特大隅金具 HOJO

    特大隅金具

    HOJO
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    両面座ぐり付(内向き、外向きの両方に兼用出来ます)。
    幅(mm)30厚さ(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • 200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • マーテック クルクル マーテック

    マーテック クルクル

    マーテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
    安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットLサイズ(65×240cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト

    高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットLサイズ(65×240cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1枚
    3日以内出荷
    ゴミの絡まりにくい短毛マイクロファイバーのキッチンマットLサイズ(65×240cm)。 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだマイクロファイバー素材は極上の肌触り。 しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約0.57サイズL混率(%)表地:ポリエステル 100、中材:ウレタンフォーム、裏地:不織布(滑りにくいPVC加工付)寸法(cm)約240×65
  • K-L450MC用ACアダプター 日動工業

    K-L450MC用ACアダプター

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    K-L450MC用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
  • 金折(ステンレス) 水本機械製作所

    金折(ステンレス)

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。 皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強に。寸法W(mm)30板厚(mm)5
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • リニアボールベアリングソリッド形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリングソリッド形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 設備工レベル210

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
  • モニター保護セミハードシート SONY(ソニー)

    モニター保護セミハードシート

    SONY(ソニー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    α6000用のモニター保護セミハードシート。モニター画面をキズや汚れから守る、保護性に優れたセミハードタイプ。防指紋コーティング対応。
  • ラミネートフィルム コクヨ

    ラミネートフィルム

    コクヨ
    3,398税込3,738
    1冊(100枚)
    当日出荷
    重要書類や大切なカードを完全密封。 キズ、汚れ、破損を防ぎます。厚さ100μm。
    サイズA4厚さ(μm)100幅(mm)216高さ(mm)303奥行(mm)23
  • 金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付I型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • やわまるライト(やわらか素材のシリコン製カバー付きライト) 東芝

    やわまるライト(やわらか素材のシリコン製カバー付きライト)

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    やわらかなシリコン素材をシェードに使用した乾電池式のライトです。暖色光と7色に変化する光でシーンに合わせた光色が選べます。電源コードが無いので使用する場所を選ばず、やわらかなシリコン素材の為小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用いただけます。7段階調光ができる為、夜間の授乳やオムツ替えなどのシーンでも活躍します。
    用途電池フタを開ける際にプラスドライバーが必要です。叩いて消灯したときは電源は完全に切れていません。1時間経過すると電源は自動的に切れますが、電池の消耗を防ぐため使用しない時は電源スイッチを押して電源を切ってください
  • まきつけロック シーム

    まきつけロック

    シーム
    6,998税込7,698
    1袋(200個)
    6日以内出荷
    誰でも巻くだけ簡単取付け。 誘引線が揺れても外れにくくなっています。 下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。 誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。 細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。 誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。 ロックする機能と誘引紐を巻くだけで取り付けられる機能を合わせました。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。機能誘引紐ロック機能、誘引紐取付け機能適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
  • パウチフィルム(125μM) コクヨ

    パウチフィルム(125μM)

    コクヨ
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PET
  • パウチフィルム(150μM) コクヨ

    パウチフィルム(150μM)

    コクヨ
    3,298税込3,628
    1パック(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます 再生PETを使用しています
    材質R-PET