カテゴリ

  • メカニカル部品(1,512)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,425)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 制御機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「kln」の検索結果

関連キーワード
1,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLN エルボニップル イハラサイエンス

    KLN エルボニップル

    イハラサイエンス
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類R
  • KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンス

    KLN エルボニップル(おす)

    イハラサイエンス
    569税込626
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • エルボニップル(おす) KLN イハラサイエンス

    エルボニップル(おす) KLN

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN50型

    サンコー(タイタン)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ロープ式
    胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KLN700B1/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    KLN700B1/4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースセンター KLN型 抜きナット付き カブト工業

    レースセンター KLN型 抜きナット付き

    カブト工業
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    テールストックが回転する旋盤等に使用
    用途ビルドイン旋盤用
  • MIWA NDAZ.KLN ST(ライナー) MIWA

    MIWA NDAZ.KLN ST(ライナー)

    MIWA
    849税込934
    1枚
    5日以内出荷
    NDA→NDZ交換用K側ライナー
    グリーン購入法適合
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型

    サンコー(タイタン)
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    22日以内出荷
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN50型

    サンコー(タイタン)
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    22日以内出荷
    ロープ式
  • スケルツール レザーマン

    スケルツール

    レザーマン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100トラスコ品番436-3094質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • カードガイドレール KLシリーズ タカチ電機工業

    カードガイドレール KLシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックス型イヤホンマイク モトローラ

    フレックス型イヤホンマイク

    モトローラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状耳かけ型適合機種CL1K、CL08
  • ローレットロックナット ナベヤ

    ローレットロックナット

    ナベヤ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • サポーターL DBLTACT

    サポーターL

    DBLTACT
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    凸凹立体EVAクッション!通気性も良く腰への負担を軽減。 硬めの設定になっていますので腰袋などの重みに耐えます。 それは腰の負担の軽減に繋がります。 可動式ベルトループで腰袋をベストポジションにセット可能。 滑り止めに高グリップ性の素材を使用。
    サイズL寸適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×145
  • ロングナットセット ナカヤ

    ロングナットセット

    ナカヤ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ペーパーディスク、プラスチックパット式ディスク用ロング取付ナット
    用途NKC-125用ロングナット
  • モトローラ  アコースティックチューブ付きイヤホンマイク モトローラ

    モトローラ アコースティックチューブ付きイヤホンマイク

    モトローラ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合CL08/CL1Kトラスコ品番829-0790
  • 電源ユニット KLシリーズ コーセル

    電源ユニット KLシリーズ

    コーセル
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2インチ KLNI型

    吉年
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/8インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/8インチ KLNI型

    吉年
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 飯椀 三信化工

    飯椀

    三信化工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質メラミン電子レンジ×食器洗浄機
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型

    吉年
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1インチ KLNI型

    吉年
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型

    吉年
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型

    吉年
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KLNA-XUB

    ユーボン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
  • 幅木樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業

    幅木樹脂コーナーパーツ入隅

    永大産業
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×57×27
  • 幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業

    幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅

    永大産業
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×36×27
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/8インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/8インチ KLNI型

    吉年
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付

    黒田精工
    189,800税込208,780特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型

    吉年
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型

    吉年
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/2インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/2インチ KLNI型

    吉年
    879税込967
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型

    吉年
    639税込703
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ノブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ノブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:31.8mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:31.8mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 15.9mmボディカラー = ナチュラルインジケータ色 = 黒材料 = アルミTEノブシリーズKLN長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付

    黒田精工
    109,800税込120,780特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
...