カテゴリ
- メカニカル部品(1,531)
- FA担当者のオススメ新商品(1,424)
- 作業工具(203)
- 安全標識(81)
- 空調・照明・電設資材(72)
- バイク純正部品(61)
- 保管用品(41)
- オフィス家具(28)
- 電気材料(18)
- 測定用品(18)
- 物流用品(17)
- 制御機器(16)
- 安全保護具(16)
- 住設機器(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 溶接用品(9)
- 建築金物(9)
- 事務用品(9)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(6)
- 家電(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- クリーンルーム用品(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 店舗什器・備品(3)
- ヘルスケア(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,512)
- KLEIN TOOLS(268)
- ヒサゴ(83)
- ホンダ(62)
- 東芝ライテック(44)
- SMC(12)
- イトーキ(11)
- ジョインテックス(10)
- 住実(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- カシオ計算機(8)
- TRUSCO(8)
- サカエ(7)
- 斉藤光学(7)
- 日本シーム工業(7)
- GIKEN(川口技研)(6)
- コミネ(6)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「kls」の検索結果

KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)
イハラサイエンス¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から17日以内出荷形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
ランプ JC24V300W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様●定格電力:300W●定格電圧:24V●コード番号:119-0160696アズワン品番67-4827-50![カールフィッシャー滴定装置 KLS-411 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
カールフィッシャー滴定装置 KLS-411
REX[科学研究・開発用品]¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3%種別電量計寸法(mm)300×235×100質量(kg)3電源AC(220±22)V・(50±1)Hz測定項目水分測定方法カールフィッシャー法
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
ランプ EHA100V500W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥7,309税込¥8,0401個当日出荷仕様コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン
標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLS-Ⅰ
協立エアテック¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 吹込口としても使用可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)46吹出方向水平吹出・垂直吹出
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLS-Ⅱ
協立エアテック¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)48吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLS
協立エアテック¥39,980~税込¥43,978~1台15日以内出荷動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。 冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)寸法W(mm)(ダクト内寸)46吹出方向水平吹出・垂直吹出
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
ハイピッチケンマロン
FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。材質ナイロン不織布砥材A外径(Φmm)130砥粒A砥粒
ピタロングステッカー 頭上注意 A4 2面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容頭上注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2シートサイズA4
ピタロングステッカー 足元注意 A4 2面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容足元注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2アズワン品番64-8849-37シートサイズA4
汎用ロックナット解除 4本セット
FPC(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
はがせる!ピタロングステッカー トイレ男性 A4
ヒサゴ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。材質ホワイトPETフィルムサイズA4使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)206×293面付1面アズワン品番64-8849-71
形鋼金具 ステンレス仕様
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(20個)当日出荷クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
オプション ライトセンシティブレンズ CAT.0
アリート(ariete)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KLS。光に反応し、透明から暗色へと自動的に色を調節するライトセンシティブレンズです。透過率:CAT.0 → CAT.1。色[カラー]:ライトセンシティブ。内容量[数量]:1枚。型番:14961。レンズカラー:ライトセンシティブ色ライトセンシティブレンズ色ライトセンシティブ型番14961可視光線透過率(%)CAT.0 → CAT.1
緊急災害対策用手袋ロング五本絞り
東京パック¥1,398~税込¥1,538~1セット(50枚)当日出荷から9日以内出荷災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045色半透明入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)45.02018年トラスコ掲載ページ6 0689粉有無粉無エンボス加工外エンボス再生材使用使用
作業台用オプションNKLキャビネット
サカエ(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌日出荷サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。奥行(mm)500
シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ
Klitch(クリッチ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリッチは様々なフットウェアの持ち運びに便利なシューズクリップです。カラビナでバッグなどに簡単に留めることが出来ます。バッグの外にかけて持ち運びができるので、バッグのスペースが広く使えるだけでなくムレや臭いを防ぎます。付属品カラビナ材質プラスチック、ステンレス質量(g)約86グリップ部(mm)76.2(3インチ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)本体/80×90×最大40
ピタロングステッカー解放厳禁A4
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(1枚)当日出荷倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)293×206RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ
アルス(イーター電機)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264/DC130~370容量(W)40定格出力電力(W)40RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC370
ピタロングステッカー 関係者以外立入禁止 A4 2面
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容関係者以外立入禁止取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2シートサイズA4
ピタロングステッカーヘルメット着用A4
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(1枚)当日出荷倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム文字内容ヘルメット着用取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー 契約者以外駐車禁止 A3
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA3文字内容契約者以外 駐車禁止取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)400×138面付ヨコ2面アズワン品番64-8849-43
ピタロングステッカー 駐輪禁止 A4 1面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルムサイズA4文字内容駐車禁止取付方式ステッカー規格JIS規格準拠使用可能温度範囲-20~+80℃ラベルサイズ(mm)206×293面付タテ1面アズワン品番64-8849-51
ピタロングステッカー スリップ注意 A4 1面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容スリップ注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)206×293面付1アズワン品番64-8849-34シートサイズA4
...















![カールフィッシャー滴定装置 KLS-411 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)