カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(135)
    • 食品機械用スプレー(2)
    • 潤滑スプレー(6)
    • グリーススプレー(1)
    • フッ素グリース(16)
    • 防錆スプレー(2)
    • 食品用グリース(11)
    • ウレアグリース(7)
    • 特殊用グリース(14)
  • 家電(1)
    • コーヒーマシン/豆挽き関連品(1)

3ページ目: 「kluber」の検索結果

136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLUBERSYNTH UH1 6-150 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-150NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-100 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-100NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-680 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-680 NNOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-320 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-68 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-68 NNOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH HB 72-52 NOKクリューバーKLUBERSYNTH HB 72-52NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(25kg)
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐水性、高速性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-35~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
BARRIERTA IS/V NOKクリューバーBARRIERTA IS/VNOKクリューバー
199,800税込219,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリースタイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX PDP65 NOKクリューバーISOFLEX PDP65NOKクリューバー
569,800税込626,780
1缶(20L)
63日以内出荷
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
UNISILKON L 50/2 NOKクリューバーUNISILKON L 50/2NOKクリューバー
59,980税込65,978
1缶(750g)
63日以内出荷
高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。ちょう度2号特性耐熱性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-50~200増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバーHOTEMP 2000-SPRAYNOKクリューバー
4,698税込5,168
1缶(400mL)
63日以内出荷
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERQUIET BQ 72-72 NOKクリューバーKLUBERQUIET BQ 72-72NOKクリューバー
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
KLUBERFOOD NH1 6-10 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 6-10NOKクリューバー
139,800税込153,780
1箱(10L×2缶)
63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAYNOKクリューバー
54,980税込60,478
1箱(400mL×12缶)
63日以内出荷
錆止め剤。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
WOLFRAKOTE TOP PASTE NOKクリューバーWOLFRAKOTE TOP PASTENOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(750g)ほか
63日以内出荷
極高温用ペースト。 焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
タイプ極高温用使用温度範囲(℃)-25~200、ドライ~1000ちょう度1~2号増ちょう剤グラファイト、その他固体潤滑剤基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバーKLUBERBIO C 2-46NOKクリューバー
57,980税込63,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバーWOLFRAKOTE TOP FLUIDNOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO D 680 NOKクリューバーSYNTHESO D 680NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 220 NOKクリューバーSYNTHESO D 220NOKクリューバー
169,800税込186,780
1缶(20kg)ほか
63日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
NOXLUB TL1013 NOKクリューバーNOXLUB TL1013NOKクリューバー
7,798税込8,578
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。ちょう度1号商品タイプリチウムグリース特性耐摩耗性、低温性タイプ樹脂ギヤ用使用温度範囲(℃)-40~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 6-460 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-460NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-220NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-1500 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-1500 NNOKクリューバー
99,980税込109,978
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)1500(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-46 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-46 NNOKクリューバー
99,980税込109,978
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-15 NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-15NOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~110基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CONSTANT GLY2100 J NOKクリューバーCONSTANT GLY2100 JNOKクリューバー
26,980税込29,678
1缶(1L)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリースタイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ALLTIME JFU152 NOKクリューバーALLTIME JFU152NOKクリューバー
33,980税込37,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS L152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L152NOKクリューバー
49,980税込54,978
1缶(1kg)
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302NOKクリューバー
329,800税込362,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物
PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバーPRIMIUM SUPER M93NOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷から110日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERFOOD NH1 CH 2-220 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 CH 2-220NOKクリューバー
189,800税込208,780
1缶(20L)
63日以内出荷
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。 耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。規格NSF H1タイプ高温チェーン用使用温度範囲(℃)0~250基油エステル油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ALLTIME J652 NOKクリューバーALLTIME J652NOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PETAMO GHY 133 N NOKクリューバーPETAMO GHY 133 NNOKクリューバー
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-30~160増ちょう剤ウレア基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS AK 50NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。ちょう度0号商品タイプアルミニウムコンプレックスグリースタイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52NOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS L32 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L32NOKクリューバー
53,980税込59,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX PDP38 NOKクリューバーISOFLEX PDP38NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(1L)ほか
63日以内出荷
低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDB38 CX2000 NOKクリューバーISOFLEX PDB38 CX2000NOKクリューバー
459,800税込505,780
1缶(18kg)
63日以内出荷
低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
STABURAGS NBU 30 NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30NOKクリューバー
23,980税込26,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-10~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバーKLUBERQUIET BQH 72-102NOKクリューバー
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。ちょう度2~3号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物