カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- バイク純正部品(52)
- 作業服(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業機械(4)
- 縫製用品(4)
- 制御機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(187)
- ホンダ(51)
- 空調服(9)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- 日東工業(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- LIQUI MOLY(2)
- 佐文工業所(2)
- ヒロセ(2)
- BARDAHL(バーダル)(2)
- PRESI(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- RISLONE(1)
- SICK(1)
- ATEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「km-1l」の検索結果

取付金具
日東工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
ステンレス取付金具
日東工業¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷から4日以内出荷仕様ステンレス製キャビネット用セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:ステンレス板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.5~2
テーブル用 手すりブラケット_可動式
ヤスダインテリアサプライ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。 握り易い位置へ、テーブルと手すり棒の間隔を調整できます。 また、テーブル奥への収納も可能です。 手すりを隠すことができます。材質亜鉛ダイカスト形状L受適合径(Φmm)35(手すり)
AGVキット
Keigan¥404,320税込¥444,7521個翌々日出荷KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキット。ラインテープ及びマーカーの画像認識で走行。Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけますRoHS指令(10物質対応)対応![ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥20,980~税込¥23,078~1個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無無![ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無無![ミニ高圧油圧シリンダKM-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKM-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無無![ミニ高圧油圧シリンダKM-40(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKM-40(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥27,980~税込¥30,778~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無無
常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L
PRESI¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分








![ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)