カテゴリ

  • 農業機械(539)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
  • バイク純正部品(350)
  • 制御機器(242)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • メカニカル部品(76)
  • 自動車補修部品(71)
  • 測定用品(61)
  • 電気材料(43)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • バイク部品(38)
  • 作業服(34)
  • 介護用品(33)
  • 安全用品(30)
  • 清掃用品(28)
  • 安全保護具(27)
  • 医療(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • オフィス家具(22)
  • 切削工具(22)
  • 物流用品(21)
  • 機構部品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 家電(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 住設機器(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 事務用品(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 縫製用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 完成車(11)
  • 建築金物(10)
  • カー用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 溶接用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 保管用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「km-2」の検索結果

関連キーワード
2,717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA538KM-2・-3用]替刃 エスコ

    [EA538KM-2・-3用]替刃

    エスコ
    3,220税込3,542
    1パック(1セット)
    翌日出荷
    EA538KM-2、-3用替刃。1パック5枚入り。
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90接続台数2動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
  • (1KM2-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    (1KM2-)ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KM2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KM2)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • KM2.0キット PRESI

    KM2.0キット

    PRESI
    61,980税込68,178
    1セット
    15日以内出荷
    顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
    セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 振動モータ KM2.8-2PB エクセン

    振動モータ KM2.8-2PB

    エクセン
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
  • プロテクタ,パイプ 5KM-24327-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,パイプ 5KM-24327-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドルバー 4KM-26111-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバー 4KM-26111-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4KM-26111-01
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • シ-ル 1 5KM-22358-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 1 5KM-22358-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • どこでもミラー 粘着付 光

    どこでもミラー 粘着付

    (36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
    用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 鉄鋼用マーカー中字 サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー中字

    サクラクレパス
    459税込505
    1本
    当日出荷
    インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ

    エンジン式刈払機 EKM-2630A

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
    用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
  • 光明丹 TRUSCO

    光明丹

    TRUSCO(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
    用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチールテープ幅(mm)10目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • カバ- 2 5KM-27463-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5KM-27463-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 2 5KM-21486-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 2 5KM-21486-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 2 5KM-24846-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5KM-24846-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • カラーマグネットクリップ サンケーキコム

    カラーマグネットクリップ

    サンケーキコム(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20個)
    当日出荷
    強力マグネット付のクリップです。 オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
    材質鉄・PE4色(青・緑・黄・赤)混入特性強力
  • スクール三角マークマグネット 東洋マーク製作所

    スクール三角マークマグネット

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)1取付方式マグネット
  • マフラー 2 4KM-14721-02 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラー 2 4KM-14721-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    材質66ナイロンナチュラル寸法D(Φmm)3.2
  • ステ-,エンジン 2 5KM-21315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 5KM-21315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,スラスト 2 5KM-22129-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,スラスト 2 5KM-22129-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル,ウオーニング 2 5KM-21558-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル,ウオーニング 2 5KM-21558-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 2 5KM-2842N-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 5KM-2842N-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル,ウオーニング 2 5KM-21558-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル,ウオーニング 2 5KM-21558-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    538税込592
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
関連キーワード
...