カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)

「km-331」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂

    タマカン(UN規格容器)

    コダマ樹脂(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
    口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル規格UN規格口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • タマカン(UNマーク取得) ケニス

    タマカン(UNマーク取得)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(4個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原

    【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包

    萩原
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷
    圧倒的な通気性を誇るポケットコイルマットレス。全面メッシュ構造によって、カビやダニの発生を抑え、快適な眠りと爽やかな目覚めをお届けします。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地:ポリエステル【生産国】中国【備考】完成品
    用途寝具、マットレスとして。材質主材:ポケットコイル、張地:ポリエステル色グレー
  • RING SET,PISTON (   13011KM3315 ホンダ

    RING SET,PISTON ( 13011KM3315

    ホンダ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505KM3310 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505KM3310

    ホンダ
    ¥509税込¥560
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330
  • ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂

    ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱

    コダマ樹脂
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(4本)
    16日以内出荷から24日以内出荷
    半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
    仕様最内層:フッ素樹脂色青
  • ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱 コダマ樹脂

    ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱

    コダマ樹脂
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(4本)
    16日以内出荷から21日以内出荷
    半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
    仕様最内層:ポリエチレン色青
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • タマカン サンプラテック

    タマカン

    サンプラテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    16日以内出荷
  • ピュアボトル(クリーン容器) サンプラテック

    ピュアボトル(クリーン容器)

    サンプラテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    23日以内出荷