カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「km-403」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ ラバータイプ

    PLUS(プラス)[文具](28件のレビュー)
    789税込868
    1箱(20個)
    当日出荷
    しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
  • 指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコキャッチ

    PLUS(プラス)[文具](23件のレビュー)
    749税込824
    1箱(20個)
    当日出荷
    今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
    材質TPE繰り返し・詰め替え対応
  • 指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    719税込791
    1箱(25個)
    当日出荷
    2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
    用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個繰り返し・詰め替え対応
  • メクリッコ ハニカム 箱入り PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ ハニカム 箱入り

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    819税込901
    1箱(10個)
    当日出荷
    抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
    材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
  • 指サック メクリッコキャッチ タイプミックス PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコキャッチ タイプミックス

    PLUS(プラス)[文具]
    949税込1,044
    1箱(24個)
    当日出荷
    キャップ型・リング型をセットにしたタイプミックス 1.指を柔らかく包みズレずにフィット 2.まさつ力2倍※の新素材が紙をしっかりキャッチ 3.男性でも女性でも使いやすく、汚れが目立ちにくいネイビーブルー 2タイプ使うことで作業効率のUP 蒸れにくく、圧迫感の少ないメクリッコキャッチで、長時間の使用も快適に
    ネイビーブルー材質(本体)TPE繰り返し・詰め替え対応
  • ピグサンプスキマー ピグ

    ピグサンプスキマー

    ピグ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    直径8cmのスキマー(SKM404)は、小さなサンプやビルジにおすすめします。 直径20cmのスキマー(SKM403)は、大きなタンクやピットにおすすめします。 水は吸収せず、油のみを吸収します。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプピグサンプスキマー
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプキリ穴
  • 剣山 雅シリーズ(変わり型) 短冊 特大 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(変わり型) 短冊 特大

    石崎剣山製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)120×43×23本体質量(g)455
  • サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • POPターンテーブル メイワパーツ

    POPターンテーブル

    メイワパーツ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
    アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)544備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)300×74回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
  • KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ

    KNITTER-SWITCH
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKD

    STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~)

    CKD
    11,450税込12,595
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・ロッド先端形状面取形
  • 杣 チェンソーミル 杣

    杣 チェンソーミル

    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    簡易的な製材器です。ガイドバー20インチまで。 推奨のガイドバー長さ18-20インチ、またチェンソーの排気量50cc以上を推奨します。
    寸法(cm)L61×W32×H47
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY.2 ホンダ

    CARBURETOR ASSY.2

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY.1 ホンダ

    CARBURETOR ASSY.1

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • Mネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックス

    Mネジ樹脂製異径ニップル

    ネオフレックス
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • komomo(コモモ)SF-125 アムズデザイン

    komomo(コモモ)SF-125

    アムズデザイン
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    【投げて巻くだけ、伝説のシャローランナー】*超低速巻きでも魅惑のなめらかアクションを発生。*安定した飛行姿勢でよく飛び、着水後の動き出しも抜群。*水面下5cm~50cmを自在にレンジコントロール可能。 投げて巻くだけで釣れるリップレスミノーとして1998年に登場したkomomoSF-125。今回で2度目のフルモデルチェンジとなるkomomoSF-125は、浮力設定の見直しやMRDシステムの搭載、ヘッドに新構造を採用したことにより、「komomo」本来のコンセプトはそのままに、「シャロー性能」と「遠投性能」を両立したモデルに仕上がりました。飛距離、シャロー性能、スロー耐性が別次元になった新komomoをどうぞお楽しみください。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:1998/06/15適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ全長(mm)125質量(g)18タイプフローティング寸法(cm)レンジ:5~50フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール