カテゴリ
- 科学研究・開発用品(58)
- 農業機械(43)
- 自転車部品(18)
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(9)
- バイク部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(38)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- 日研工作所(5)
- ADVANTEC(4)
- 三商(3)
- ウェッジ(3)
- 椿本チエイン(2)
- Whatman(ワットマン)(2)
- NTB(2)
- GENTOS(2)
- SWAGE-LINE(2)
- ミツビシ(2)
- 三島精器(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- D'Addario(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-47」の検索結果

ST-47TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341個7日以内出荷SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
ST-47TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791個7日以内出荷SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
ST-47TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341個7日以内出荷SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
ST-47TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341個7日以内出荷SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
ST-47TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341個欠品中SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
ST-47TN スティンガートリプルフック
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341個7日以内出荷SW・バス・シーラントラウト。ST-46のロングシャンクモデルです。ST-46を使用していて「もう少しシャンクが長いほうがしっくるくるな・・・」といった場合があります。微妙な話ですが・・・。2フック仕様のプラグの場合によく感じることですよね。実際、僅かに長いだけのシャンクですが、例えばサラシの周辺をリトリーブするヒラスズキなど、ただでさえ吸込みの悪い状況ではボディーから出る僅かなシャンク長の振り幅が違うだけでフッキング率が向上することもあります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
レディースPVCレインブーツ
スター・トレーディング(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷日常からガーデニングまで様々なシーンで活躍するインソール入り長靴です。落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。材質PVC形状ハイカット高さ(cm)1.5(プラットフォーム)材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)3靴タイプ長靴
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥11,000~税込¥12,100~1個当日出荷から7日以内出荷テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
丸太石焼セット
テスク¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金高さ(mm)130寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130TKG品番9-2127-1101TKG品番(2017)6-1961-1101
タンク付ステンレスホルダー
ADVANTEC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。用途リア用材質ホースエンド(スチール)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵材質SUS304
片テーパー型容器
三商¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス)
Supersprox (スーパースプロックス)¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷から7日以内出荷STEALTH (ステルス)はSupersproxの研究開発によって実現した、革新的なハイブリッドスプロケットです。異素材である、スチールティースとアルミニウムコアを特許技術により接合。回転質量を軽減して、耐久性と軽量化を高い次元で両立しました。世界のレースシーンでも活躍するハイパフォーマンススプロケットです。[スチールティース]スプロケットの剛性を高めるだけではなく、同じスチール素材であるチェーンへの負荷を低減し、高い耐久性を実現。[アルミニウムコア]スプロケットコアをアルミニウムにしたことにより、スチールスプロケットに比べて回転質量を軽減。アルマイト加工を施すことにより、鮮やかで豊富なカラーバリエーションも特徴です。[ティース形状]スプロケットには”Sシェイプ"と”Uシェイプ"というティース形状があります。Sシェイプは、Uシェイプと比べて1つ1つのティースが深い形状になっているため、隙間なくチェーンと噛み合います。動力伝達効率の向上とスプロケット摩耗軽減に繋がり、理想的なティース形状と言われていますが、少しでも狂いがあるとチェーンと噛み合わないため、Sシェイプには高い技術と精度が求められます。一般的なスプロケットは、Uシェイプが多いですが、技術力の高いSupersproxは”Sシェイプ"を採用しています。色ゴールド