カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「km-62a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対ミニチュアコネクター ライン精機熱電対ミニチュアコネクターライン精機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
オスコネクタ カスタムオスコネクタカスタム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番756-7235材質ABS樹脂質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29
マザーボードピン分岐ケーブル アイネックスマザーボードピン分岐ケーブルアイネックス
389税込428
1本
4日以内出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
ツギテパッキン(L) BIGM(丸山製作所)ツギテパッキン(L)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
9日以内出荷
部品名称ツギテパツキン(L)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.54MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など