カテゴリ

  • 機構部品(124)
  • 電気材料(114)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 作業服(30)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 清掃用品(18)
  • 完成車(18)
  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(5)
  • 塗料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-70」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー

    業務用スイーパー KM 70/20 C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    <メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
    用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • スイーパー KM 70/15 C Classic ケルヒャー

    スイーパー KM 70/15 C Classic

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
    質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)容量(L)コンテナ:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70動力手押し式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260
  • プロジェクタースクリーン  ホワイト KM-70W [手巻き] EPSON

    プロジェクタースクリーン ホワイト KM-70W [手巻き]

    EPSON
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    マグネット式の黒板に貼り付けて使用可能。 黒板や壁などのフックに掛けて使用することもできます。
    サイズ70型設置方式マグネット
  • メインブラシ標準(KM 70/15) ケルヒャー

    メインブラシ標準(KM 70/15)

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。
    適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
  • カートリッジフィルター KM 70/30 C ケルヒャー

    カートリッジフィルター KM 70/30 C

    ケルヒャー
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/30 C 用のカートリッジフィルター。
    適合機種KM 70/30 C
  • スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/25 C BP 2SB

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • 2ハンドル混合栓 KM70 KVK

    2ハンドル混合栓 KM70

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格JISB2061
  • スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/30 C BP 2SB

    ケルヒャー
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • KM70 ロング胸当てエプロン 興栄繊商

    KM70 ロング胸当てエプロン

    興栄繊商
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    しっかりとした厚みで高級感のあるソムリエスタイルを演出。ポケットは右に1つ付いています。首回りはDカンで自在に調整可能。さらに中心丈が110CMあるので、ボトムもしっかりカバーします。熱に強く、コットンの質感にあふれた人気のロング胸当てエプロンです。
    機能撥水・制電腰廻り(cm)108裾廻り(cm)98ポケット右ポケット前中心丈(cm)110
  • KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャー

    KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

    ケルヒャー
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
    用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト付属品バッテリー、充電器質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャー

    KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

    ケルヒャー
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
    用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト付属品バッテリー、充電器質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(82件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(400本)
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • KM70-150 フタPP ケーピープラテック

    KM70-150 フタPP

    ケーピープラテック
    11,980税込13,178
    1ケース(2000点)
    3日以内出荷
    KM70-150本体白に適合するフタとなります。※本体は別売り。
    材質PP寸法(mm)Φ75×8質量(g)1.8
  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    信越化学工業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷から13日以内出荷
    エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
    用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
  • ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業

    ワンタッチマグボトル

    ピーコック魔法瓶工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    商品タイプワンタッチ口径(Φmm)44
  • 汎用サイドミラー カシムラ

    汎用サイドミラー

    カシムラ(32件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    適合車種トラック、一般車両
  • 汎用サイドミラー カシムラ

    汎用サイドミラー

    カシムラ(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
  • 弁当容器 KM70-150 本体 白 ケーピープラテック ケーピープラテック

    弁当容器 KM70-150 本体 白 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    649税込714
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    ミニサラダやアイスなどにご使用頂ける紙カップです。
    材質紙、PE寸法(mm)Φ72×50質量(g)3.9
  • ダクト曲ガリ 未来工業

    ダクト曲ガリ

    未来工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    種類ダクト
  • プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入 キングコーポレーション

    プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入

    キングコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    プリンター対応の窓フィルムを使用した封筒です。
    用途請求書等の送付や、DM等に。トラスコ品番337-4237サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
  • ワンマンHサイドミラー カシムラ

    ワンマンHサイドミラー

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)170×330曲率半径1000R
  • 水密電気灯 興亜化工

    水密電気灯

    興亜化工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。
    用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    709税込780特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプストレート穴タイプキリ穴材質S45C
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓なし KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓なし

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレーJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • (寒)洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓なし KVK

    (寒)洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓なし

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シングルレバー式混合栓 KVK

    シングルレバー式混合栓

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴ピッチ102mm。
    適合場所キッチン使用地区一般地仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。JIS規格JISB2061
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • シングル混合栓 KM7061 KVK

    シングル混合栓 KM7061

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シングル混合栓 KM7051 KVK

    シングル混合栓 KM7051

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    使用地区一般地、寒冷地共用タイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061
  • 大Hサイドミラー カシムラ

    大Hサイドミラー

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)160×310曲率半径600R
  • Oリング OR型 NOK

    Oリング OR型

    NOK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P67-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P67-N

    NOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP67N部品番号NOK:CO00059-U3JIS呼び旧JIS:P67太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)66.6内径許容差(mm)±0.70バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N

    NOK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP58N部品番号NOK:CO00054-G0JIS呼び旧JIS:P58太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)57.6内径許容差(mm)±0.62バリ寸法(mm)0.18以下
  • サイドミラー 280X360 カク H OAK

    サイドミラー 280X360 カク H

    OAK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 洗面用シングルレバー混合栓ゴム栓付 KVK

    洗面用シングルレバー混合栓ゴム栓付

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゴム栓付取付穴径Φ22~24JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)102
...