ケルヒャー
メインブラシ標準(KM 70/15)
KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。
適合機種
KM 70/15 C Classic
長さ(mm)
アクセサリー:462
色
黒
直径(Φmm)
260
ブラシ
硬さ:標準
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81819748
4.762-695.0
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください