カテゴリ

  • バイク純正部品(304)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 制御機器(159)
  • 切削工具(84)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 縫製用品(53)
  • 農業機械(52)
  • オフィス家具(46)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 作業服(29)
  • 事務用品(28)
  • 電気材料(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • ヘルスケア(23)
  • 物流用品(22)
  • 住設機器(19)
  • 完成車(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク部品(17)
  • 介護用品(15)
  • 医療(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 機構部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 安全用品(11)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • テープ(6)
  • 溶接用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「km-3」の検索結果

1,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA538KM-3用] 替 刃 エスコ[EA538KM-3用] 替 刃エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KM-13
ハーネス フロント (1KM3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KM3)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(1KM3-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KM3-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
KM-3 N 、6 N オプション品 ADVANTECKM-3 N 、6 N オプション品ADVANTEC
999税込1,099
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
(1KM3)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(1KM3)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
KM3 清涼天メッシュ和帽子 興栄繊商KM3 清涼天メッシュ和帽子興栄繊商
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
機能抗菌防臭
GASKET KIT B   061B1KM3T00 ホンダGASKET KIT B 061B1KM3T00ホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ ラバータイプPLUS(プラス)[文具](27件のレビュー)
109税込120
1パック(3個)ほか
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30ダイヤテックス(29件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂タマカン(UN規格容器)コダマ樹脂(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし取手なし
ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字サクラクレパス(23件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(94件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくりPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
179税込197
1パック(5個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個繰り返し・詰め替え対応
指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコキャッチPLUS(プラス)[文具](22件のレビュー)
189税込208
1袋(4個)
当日出荷
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質TPE繰り返し・詰め替え対応
2ハンドル混合栓(肉厚万能ノズル付) KM33N3 KVK2ハンドル混合栓(肉厚万能ノズル付) KM33N3KVK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所付属品肉厚万能ノズルJIS規格日本工業規格品
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3 KVK2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3KVK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所付属品自動接手、ワンタッチカプラーJIS規格日本工業規格品
わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg 臼井農畜産わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg臼井農畜産
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
天然の稲わらから編んだこもです。縦糸はすべてジュート糸(黄麻)を使用しております。ジュート糸は早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
鉄鋼用マーカー中字 サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字サクラクレパス
459税込505
1本
当日出荷
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具]メクリッコ ハニカムPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
カラーマグネットクリップ サンケーキコムカラーマグネットクリップサンケーキコム(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷
強力マグネット付のクリップです。 オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
材質鉄・PE4色(青・緑・黄・赤)混入特性強力
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
838税込922
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
指サック PLUS(プラス)[文具]指サックPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴムオレンジ
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCOEPDM高機能スキマテープ(シャッター用)TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用台車MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
KM-3用オプション品 ADVANTECKM-3用オプション品ADVANTEC
39,980税込43,978
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン後入れ可能 油圧ホース用保護チューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10関連資料YHKMカタログ資料.pdf(0.36MB) RoHS証明書(YHKM).pdf(0.12MB) YHKM非含有証明書.pdf(0.07MB)
指サック アメ色 PLUS(プラス)[文具]指サック アメ色PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
指にフィットして感触が伝わりやすい!細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴムアメ色
KM-3、6用オプション品 ADVANTECKM-3、6用オプション品ADVANTEC
239税込263
1箱(1個)ほか
33日以内出荷
KM-3N用メインマニフォールドパイプ ADVANTECKM-3N用メインマニフォールドパイプADVANTEC
60,980税込67,078
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304アズワン品番64-1003-28
軽自動車用サイドミラー カシムラ軽自動車用サイドミラーカシムラ(195件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]TOYOX(トヨックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
電力量モニタ KM-N3-FLK omron(オムロン)電力量モニタ KM-N3-FLKomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電源電圧(V)AC100~240計測電圧と別外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×96×64(突起物除く)
エンボス入りポリ袋 ハウスホールドジャパンエンボス入りポリ袋ハウスホールドジャパン
339税込373
1冊(50枚)
当日出荷
エンボス加工で口開きが良いです。1枚が取り出しやすいです。高強度ポリエチレン配合により、従来より強度アップしています。30Lのゴミ箱にぴったりです。50枚入りの大容量です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012半透明入数(枚)50容量(L)30縦(cm)70横(cm)50
結束バンド 固定ベース SKM ユーボン結束バンド 固定ベース SKMユーボン(3件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)ほか
当日出荷
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
...