カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(58)
  • バイク純正部品(19)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業機械(9)
  • 電気材料(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • バイク部品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km01-10」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAD SET   06455KM1P10 ホンダPAD SET 06455KM1P10ホンダ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)ソフトタイプ延長コードKOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用特性防塵電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
マフラアセンブリ 三菱マフラアセンブリ三菱
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
マフラ 三菱マフラ三菱
3,898税込4,288
1個
14日以内出荷
パイプ,フユエル 1 5KM-24311-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,フユエル 1 5KM-24311-10YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
ガイド,ストツパ 1 5KM-12231-10 YAMAHA(ヤマハ)ガイド,ストツパ 1 5KM-12231-10YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
キヤブレタアセンブリ 1 5KM-14901-10 YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 1 5KM-14901-10YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
マフラ 1 5KM-14711-10 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 5KM-14711-10YAMAHA(ヤマハ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ダンパ,ラバ- 1 5KM-21485-10 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,ラバ- 1 5KM-21485-10YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
パイプ,ブリ-ザ 1 5KM-11166-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 5KM-11166-10YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
プロテクタ,マフラ 1 5KM-14718-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,マフラ 1 5KM-14718-10YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
サイドカバ-アセンブリ 1 5KM-21710-10 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ-アセンブリ 1 5KM-21710-10YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
キヤツプ,クリ-ナケ-ス 1 5KM-14412-10 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,クリ-ナケ-ス 1 5KM-14412-10YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
フユエルコツクアセンブリ 1 5KM-24500-10 YAMAHA(ヤマハ)フユエルコツクアセンブリ 1 5KM-24500-10YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
シヤフト 1 5KM-1761A-10 YAMAHA(ヤマハ)シヤフト 1 5KM-1761A-10YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ケ-ブル,スタ-タ 1 5KM-26331-10 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,スタ-タ 1 5KM-26331-10YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ケ-ス,エアクリ-ナ 1 5KM-14411-10 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,エアクリ-ナ 1 5KM-14411-10YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり寸法(mm)W120×D88×H25取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能)消費電力(W)3.52定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5定格電流(A)1機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB)インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内)EMI規格FCC/VCCI Class A動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-10~70使用環境湿度(%)10~90/5~90(動作/保管)(結露なきこと)伝送距離(m)10000受信感度送信光レベル:-9~-3dBm、受信光レベル:-21~-3dBm
B-series 10Gb SFP+ 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series 10Gb SFP+ 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
619,800税込681,780
1個
9日以内出荷
B-series 10Gb SFP+ 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
リング,ホイ-ル 1 (レフト) 5KM-2514A-10 YAMAHA(ヤマハ)リング,ホイ-ル 1 (レフト) 5KM-2514A-10YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1個
9日以内出荷
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(10件のレビュー)
8,298税込9,128
1本(500mL)
欠品中
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
AT-MMC2000BD10/LC ギガビット光メディアコンバーター (シングルモード1心 10km延長) アライドテレシスAT-MMC2000BD10/LC ギガビット光メディアコンバーター (シングルモード1心 10km延長)アライドテレシス
199,800税込219,780
1式
13日以内出荷
各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長10kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(500mL)
欠品中
ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
HPE Networking Instant On 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On 1G SFP LC LX 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)
当日出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D
79,980税込87,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
オーディオケーブル サンワサプライオーディオケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石Y'sGOD(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR。
ナット 6カクキャップ 8MM 90301KM1010 ホンダナット 6カクキャップ 8MM 90301KM1010ホンダ(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90301-KM1-010
校正用分銅 枕型分銅 A&D校正用分銅 枕型分銅A&D
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業テストホン2R ヘッドセット東名通信工業
66,980税込73,678
1個
当日出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油コスモ 耐熱マルチギヤーオイルコスモ石油(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数113APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)1.2危険物の性状非水溶性
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
129,800税込142,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から92日以内出荷
折りたたみ式風速計 カスタム折りたたみ式風速計カスタム(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応