カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 空圧工具(5)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「km112h35」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター ミニター

    モーター

    ミニター
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
  • タッチマットⅡ テラモト

    タッチマットⅡ

    テラモト(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
    用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど質量(g)約495寸法(mm)300×300商品タイプ本体
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVK

    サーモスタットカートリッジ PZKF112A

    KVK(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
  • Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニター

    Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

    ミニター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
    トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セットほか
    当日出荷
    なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
    用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • カッティング砥石(WA) ミニター

    カッティング砥石(WA)

    ミニター
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
    種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
  • ファイバーストーンスティック ミニター

    ファイバーストーンスティック

    ミニター(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
    適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度120軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター

    プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

    ミニター(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
    付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
  • ポリターパワーパック ミニター

    ポリターパワーパック

    ミニター
    127,280税込140,008
    1個
    当日出荷
    付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
  • 研削用ゴム砥石 ミニター

    研削用ゴム砥石

    ミニター
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • イエロー砥石 ミニター

    イエロー砥石

    ミニター
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度80軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13全長(mm)43イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA