カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km12-10」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    2,198税込2,418
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途記録写真用テープロッド材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ケイグランド用カップC2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップC2型

    三桂製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • キューモール 木製モールディング R・dot・S

    キューモール 木製モールディング

    R・dot・S
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
    用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
    用途各種作業ロープに
  • サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コンビカップ

    三桂製作所
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    469税込516
    1個
    10日以内出荷
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
  • テーパー付バット KMシリーズ 片桐医科工業

    テーパー付バット KMシリーズ

    片桐医科工業
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個
    24日以内出荷
  • 145KM-10H用ソケット 12mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    145KM-10H用ソケット 12mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)14寸法L(mm)19.5寸法H(mm)9寸法D(mm)17.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • BOLT,FLANGE 10X12  90119KM9000 ホンダ

    BOLT,FLANGE 10X12 90119KM9000

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 12X18X10  91206KM7702 ホンダ

    OIL SEAL 12X18X10 91206KM7702

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 12X18X10  91206KM7701 ホンダ

    OIL SEAL 12X18X10 91206KM7701

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • 組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型 アルインコ

    組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型

    アルインコ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最大時速10km 12種類のプログラム搭載 組立不要 連続使用時間:90分 乗り降りしやすい低床設計 静音設計 移動に便利なキャスター付き 使用制限体重:100kg リモコン搭載 圧迫感を感じさせない超薄型デザイン。本体の厚みもわずか13cmでソファやベッドなどの下にすっきり収納できます メーター表示:時間、速度、距離、カロリー しっかり歩けるベルトサイズ幅40×奥行100cm 折りたたみ時サイズ:幅67×奥行145.5×高さ11cm 傾斜角度:1.5度
    用途運動、エクササイズに。コンパクト 軽量 静音 タブレットトレー付 キャスター付 ウォーキングマシン フィットネス質量(kg)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×127×105
  • <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。1台6役!カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム。簡単タッチパネル。7インチモニター。2電源対応!車用/内蔵充電池。デモ走行機能・オートリルート機能・トンネルアシスト機能・最短ルート検索機能・スマートIC対応。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:電話番号検索、一方通行表示対応。検索データ(2025年度)/電話番号検索:404万件、住所検索:3720万件、施設名検索:67万件。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂、他ブラック容量1000mAh質量(g)(約)265(内蔵バッテリーを含む)電圧(V)3.7消費電力(W)1.5電源電圧DC5V2A(miniUSBタイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー充電時間約4時間解像度800×480pixel寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×11.2×1.4画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m~50km)TVチューナーワンセグ駆動時間(時間)1
  • ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
    電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)オートパワーオフ5分
  • 12G-SDIケーブル サンワサプライ

    12G-SDIケーブル

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
    仕様【線材】5.5CUHDブラック適合規格12G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
  • O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    O2センサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
  • マニホールド KM11 SMC

    マニホールド KM11

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1本(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
  • ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B

    ニデックドライブテクノロジー
    31,730税込34,903
    1個
    当日出荷
    〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
    測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]質量(g)約180(電池含む)タイプ接触式外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)測定範囲(m)長さ:0.01~99999測定範囲(cm)長さ:1~99999測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
  • ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ

    ジョギングマシン 保護マット付き

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
    用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
  • ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-2B ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-2B

    ニデックドライブテクノロジー
    40,280税込44,308
    1個
    翌々日出荷
    〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
    測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m]質量(g)約150(電池含む)タイプ非接触式外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
  • AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(受信機のみ)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。
    コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
  • AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(送受信機セット)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。
    コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • マニホールド KM12 SMC

    マニホールド KM12

    SMC
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
  • ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM11 SMC

    ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM11

    SMC
    6,698税込7,368
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM13 SMC

    ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM13

    SMC
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    10,625税込11,688
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,540税込11,594
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 活動量計 マイカロリー 山佐時計計器

    活動量計 マイカロリー

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
    付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)センサー3D加速度センサーメモリー14日間表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントプリンター 日本プリメックス

    パネルマウントプリンター

    日本プリメックス
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    パネルマウントプリンターNP-P2071Mは、コンパクト設計、低電圧駆動ながら印字速度100mm/秒の高品質な印刷を実現しました。 計測機器やキオスク端末、セルフレジや自動精算機といった幅広い印刷ニーズに対応した、あらゆる機器・装置への実装に最適なパネル型モジュールプリンターです。 3種のインターフェース(USB、シリアル、パラレル)に対応したマルチインターフェースを採用しており、多様な業種、様々なアプリケーションの要求にお応えします。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、幅広いビジネスで利便性を向上します。 プリンター前面のパネルが大きく開口するペーパードロップイン機構を採用し、用紙の交換も簡単。また、安定したペーパーニアエンド検出機能を備えており、突発的な用紙切れリスクを大幅に軽減します。
    仕様●ペーパーニアエンド/センサー形式:反射型フォトセンサー●ペーパーニアエンド/検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントC(8 × 16ドット) 48桁 1.00 × 2.00mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)24桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性仕様:耐パルス性 1億パルス、耐摩耗性 50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5850(10巻入) 幅58mm × 径50mm●総ドット数(ドット):384取付垂直ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、 Code page 437、Code page 858、国際文字、 韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、 ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、 アラビア語、タイ語、ヘブライ語電源電圧(V)DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字時 平均 約1.1A、最大 約3.4A最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大(最大3倍角)、縦倍拡大(最大3倍角)、 4倍角文字、強調印字、二重印字、 倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、 CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、 GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded [二次元コード]QRコード モデル2、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、 PDF417、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、 UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、 GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、 GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrixモード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(セントロニクス準拠)カッターテアバー(手切り)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
  • 12G-SDI双方向光延長器セット ADTECHNO(エーディテクノ)

    12G-SDI双方向光延長器セット

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    12G/6G/3G/HD-SDIフォーマットに対応したSDI端子を搭載し、最大4K60p対応の12G-SDI信号を、光ファイバー1本で最長10kmまで低遅延かつ高品質に伝送可能です。小型・軽量設計のため、ディスプレイ背面やラック内などの限られたスペースにも容易に設置でき、さまざまな映像伝送システムに対応します。1系統のSDI入力と1系統のSDI出力を備えたトランシーバー2台で構成される光延長器です。各トランシーバーは送信機と受信機の機能を兼ね備えており、光ファイバー1本(2芯)で双方向の12G-SDI信号伝送を実現します。