曜日別特売

カップリング MSコネクタ用

カップリング MSコネクタ用 - 三桂製作所カップリング MSコネクタ用 - 三桂製作所

ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。
色調は、ライトグレー色のみです。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
ライトグレー
内容量
1個
全17種類を絞り込む
適合
17種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
B
L1
L2
L3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74745941E2KM 081818(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ31.79369
¥870
¥749
¥824(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745950E2KM 082424/28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ44.59369
¥1,000
¥859
¥945(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745959E2KM 121010SL/12S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.59359
¥680
¥589
¥648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745968E2KM 121414S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.59359
¥790
¥689
¥758(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745977E2KM 121616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ27.59359
¥790
¥689
¥758(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745986E2KM 161414S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ33.89379
¥870
¥749
¥824(税込)
11日以内出荷
返品不可
74745995E2KM 161616/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ33.89379
¥1,000
¥859
¥945(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746011E2KM 162424/28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ44.59379
¥1,230
¥1,098
¥1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746020E2KM 163636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ59.7123712
¥1,350
¥1,198
¥1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746029E2KM 201818(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ40.29399
¥1,120
¥959
¥1,055(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746038E2KM 202424/28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ44.59399
¥1,230
¥1,098
¥1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746047E2KM 203232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ53.310.53910.5
¥1,350
¥1,198
¥1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746056E2KM 203636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ59.7123912
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746065E2KM 243232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ53.310.54010.5
¥1,460
¥1,298
¥1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746081E2KM 243636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ59.7124012
¥1,520
¥1,298
¥1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746090E2KM 283232(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ52.910.54310.5
¥1,690
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74746099E2KM 283636(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)Φ59.7124312
¥1,690
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする