カテゴリ
- 切削工具(20)
- バイク純正部品(11)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- SMC(7)
- ノーブランド(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- brembo(2)
- 日本プリメックス(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 日研工作所(1)
- 花岡車輌(1)
- レイメイ藤井(1)
- 倉茂電工(1)
- AZ BATTERY(1)
- ボサード(1)
- speedHeart(1)
- M5Stack(1)
- R・dot・S(1)
エコロジープロダクト
「km12-4」の検索結果

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,198~税込¥2,418~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
キューモール 木製モールディング
R・dot・S¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
KUM ファスナーポケット付きパスケース
レイメイ藤井¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷オーロラ生地が可愛いパスケース、カードも小物も入るポケット付き。懐かしいデザインを現代のカラーで復活させたレトロテックのKUMブランドパスケース【KUMシリーズのパスケース】。オーロラ生地が可愛いPVC素材のパスケ―ス。小物が入れられるファスナーポケット付き。カードポケットが2つついているので、複数のカードを収納することができます。金属リング付きなので、リュックやカバンに取り付けで携帯するのに便利です。仕様カードポケット×2、ファスナーポケット×1材質【本体】PVC【リング】鉄本体質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×12
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY(47件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本(4m)当日出荷から9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG
倉茂電工¥7,198税込¥7,9181袋当日出荷UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
フライス加工用チップ コロミル200
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。用途フライス加工用。
コロミル210 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 3225
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種3225内接円径(mm)9.525