カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)

「km16-8」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具

    メタルペンシル metacil メタシル

    サンスター文具
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
    仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比)質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8芯硬度2H相当繰り返し・詰め替え対応
  • RS PRO 編組アースリード RS PRO

    RS PRO 編組アースリード

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

    サンドビック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 3225 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 3225

    サンドビック
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種3225内接円径(mm)9.525
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途中切削被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途中切削トラスコ品番617-3306被削材SK切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • アルミフレーム System40 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用セット金具

    青木精密工業
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)色シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
  • オサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    オサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB260G-C 本体部品_No.7、DB261L 本体部品_No.7、MC2600RS(JP) 本体部品_No.8、DB26D-C L 本体部品_No.7、MB260L 本体部品_No.7、DB32D-C B 本体部品_No.7、MB2620L 本体部品_No.7、KM26 B 本体部品_No.16、MB251HU 本体部品_No.7、DB265SP B 本体部品_No.8、MB320U 本体部品_No.7、BC2400 本体部品 オサエザガネ_No.7、BC220H 本体部品_No.7、MB260U-C 本体部品_No.7、ML23SJ 本体部品_No.7、DB263D B 本体部品_No.8、MB2410M 本体部品_No.7、MB260U 本体部品_No.7、DB265SP L 本体部品_No.7、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.7、TK263 本体部品_No.7、DB262B 本体部品_No.7、TK263 L 本体部品_No.7、MB2603MG 本体部品_No.7、AB300-1 本体部品_No.7、MB301ESU 本体部品_No.7など