カテゴリ
- 電気材料(52)
- バイク純正部品(16)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 切削工具(5)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- オーナンバ(11)
- RS PRO(9)
- カワイ電線(8)
- 本多電子(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 富士電線工業(4)
- 弥栄電線(4)
- INTERPLAN(4)
- サンドビック(3)
- カシムラ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 日研工作所(2)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(2)
- 阪神電線(2)
- 青木精密工業(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「km20-5」の検索結果

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,498~税込¥2,748~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513676-180810-02.jpg)
指サック 抗菌
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。仕様抗菌仕様材質天然ゴム色オレンジ繰り返し・詰め替え対応
エアークッションフェイスマスク KMシリーズ 麻酔用
クー・メディカル・ジャパン1箱(10袋×1個)翌々日出荷ノンラテックスの麻酔用フェイスマスクです。エアークッションの空気量調節により、顔の形状に合わせた微調整が可能です。材質上蓋・エアークッション・インフレーションバルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、フックリング/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00293000一般的名称麻酔用マスク医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ポケットコイルマットレス シングル 厚み10cm 2つ折り 防ダニ・抗菌防臭
コイズミファニテック¥33,980税込¥37,3781枚4日以内出荷2つ折りポケットコイルマットレス(ポケットコイルスプリング/線径1.4mm 6巻×840個) 防ダニ・抗菌防臭機能付用途マットレス構造ポケットコイルスプリング(線径1.4mm 6巻×840個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×970×100材質(クッション)樹脂綿、ウレタンフォーム
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTFK
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード
BUFFALO(バッファロー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個電源AC100V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル発熱量(KJ/h)9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytesアクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBmファイバータイプシングルモード
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368全長(m)200構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15導体公称断面積(mm2)0.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF






![指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513676-180810-02.jpg)