カテゴリ
- 電気材料(14)
- 農業機械(12)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- トラック用品・パーツ(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- カシムラ(5)
- 石崎剣山製作所(4)
- ハイテクウッドプラス(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サンワサプライ(3)
- 倉茂電工(3)
- PROST's(3)
- オーエッチ工業(2)
- 沖電線(2)
- 伸興電線(2)
- 大電(2)
- ATEN(2)
- 華陽電線(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- ANEX(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「km21」の検索結果

タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,298~税込¥4,728~1箱(500本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
草刈チップソー「小回り抜群」
関西洋鋸(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。刃数(p)36刃厚(mm)1.75穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)158基板厚(mm)1.15
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から12日以内出荷種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
TOYOX(トヨックス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
サイコウ(細硬)ビット
ANEX(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
昇降スライド式軽天マウント KM-210
STS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)トラスコ品番807-2630サイズ170×320mm質量(g)460取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
ピグエコスキマー
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(12本)3日以内出荷低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。対応オイル材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋![業務用ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560118-190403-02.jpg)
業務用ハスクチップ
ミタニ[学童・教育用品]¥5,698税込¥6,2681袋(100L)7日以内出荷天然ヤシガラ100%で通気性・保水性に優れた昆虫、爬虫類等の床材です。コバエも発生しにくく、清潔な環境づくりに役立ちます。大量な生体の管理に便利な業務用です。質量(g)約8330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×190×500対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
家庭用万能のこぎり 2枚刃
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。刃渡り(mm)160表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ
ピグエコスキマー 白ソックス
ニューピグコーポレーション¥5,498税込¥6,0481パック(2枚)翌日出荷油のみを吸収し、水は吸収しません。材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング
NAKAGAMI¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー!。マイク2本でスマホにペアリング。デュエットできる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法。Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能。ボイスカット機能。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える!用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。カラオケマイクスピーカー カラオケマイク Bluetooth スマホ質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7
山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー
山城¥2,598税込¥2,8581着4日以内出荷山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70g色ブラック質量(g)70収納時寸法(mm)65×65×30
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ハンドル
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷から12日以内出荷材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
リゲッタ 消臭ルーペインソール ブラック M
リゲッタ¥1,980税込¥2,1781個4日以内出荷消臭機能材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)色ブラックサイズM質量(g)210(片足)ヒール(cm)3.5足囲21.0cmストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1
ハンドル
イマオコーポレーション¥9,298~税込¥10,228~1個12日以内出荷タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥11,980税込¥13,1781個(500g)5日以内出荷ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。










![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)





![業務用ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560118-190403-02.jpg)