カテゴリ
- 医療(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,498税込¥4,9481箱(500本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
TOYOX(トヨックス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
プロシェア中濃度酸素マスク 大人用
プロシェア(ナビス/アズワン)1箱(10個)翌々日出荷チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番7-1279-01チューブ長さ(m)2.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ALBZX00004000一般的名称酸素投与キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー
山城¥2,598税込¥2,8581着3日以内出荷山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70g色ブラック質量(g)70収納時寸法(mm)65×65×30
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥12,980税込¥14,2781セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):240×150×40●容量(mL):500●材厚(mm):0.5アズワン品番65-9614-44
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥7,698税込¥8,4681セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):225×130×35●容量(mL):400●材厚(mm):0.4アズワン品番65-9614-43
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):275×170×50●容量(mL):800●材厚(mm):0.5アズワン品番65-9614-45
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥6,598税込¥7,2581セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):210×115×35●容量(mL):300●材厚(mm):0.4アズワン品番65-9614-42
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km)
TP-LINK¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/UPCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC212CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)