カテゴリ
- 医療(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「km212」の検索結果

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,498税込¥4,9481箱(500本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
TOYOX(トヨックス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
プロシェア中濃度酸素マスク 大人用
プロシェア(ナビス/アズワン)1箱(10個)翌々日出荷チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(m)2.1一般的名称酸素投与キットアズワン品番7-1279-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ALBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー
山城¥2,598税込¥2,8581着4日以内出荷山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70g色ブラック質量(g)70収納時寸法(mm)65×65×30
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥12,980税込¥14,2781セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):240×150×40●容量(mL):500●材厚(mm):0.5アズワン品番65-9614-44
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥7,698税込¥8,4681セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):225×130×35●容量(mL):400●材厚(mm):0.4アズワン品番65-9614-43
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):275×170×50●容量(mL):800●材厚(mm):0.5アズワン品番65-9614-45
18-8ステンレス SUS304 膿盆 KMシリーズ
片桐医科工業¥6,598税込¥7,2581セット(10個)13日以内出荷仕様●寸法(mm):210×115×35●容量(mL):300●材厚(mm):0.4アズワン品番65-9614-42
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km)
TP-LINK¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/UPCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC212CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。





![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)