カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「km22」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    538税込592特価
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
  • PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業

    PF管クリップ(H・L形鋼用)

    未来工業(1件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材

    アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)

    ナニワ建設機材(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
    用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
  • 強力接着剤フック KOKUBO

    強力接着剤フック

    KOKUBO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    短時間で強力接着します。 接着剤でガッチリ固定します。
    用途コンクリート・ブロックに。トラスコ品番353-4242耐荷重(kg)15縦(mm)45横(mm)35
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    6,398税込7,038
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • デカ太延長コード KOWA(宏和工業)

    デカ太延長コード

    KOWA(宏和工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
    用途屋内用使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(フランジ付)

    岩田製作所
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    翌々日出荷
  • VE管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業

    VE管クリップ(H・L形鋼用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 耳用鉗子 KM 226シリーズ nopa

    耳用鉗子 KM 226シリーズ

    nopa
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    仕様140mm材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)シャフト長さL(mm)140アズワン品番7-9457-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000052医薬品医療機器等法一般医療機器把持径約9.8mm
  • 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(フランジ付)

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェット パイロット (# 22.5) 4KM-14142-22 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 22.5) 4KM-14142-22

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • 圧電サウンダ MURATA(村田製作所)

    圧電サウンダ

    MURATA(村田製作所)
    599税込659特価
    1箱(10個)
    当日出荷
    低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
    用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
  • ブーツ ラバー 4KM-22189-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ ラバー 4KM-22189-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
  • アーム リレー 4KM-2217A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム リレー 4KM-2217A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
  • リヤクツシヨンアセンブリ 5KM-22210-20 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクツシヨンアセンブリ 5KM-22210-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
  • カバ-,スラスト 2 5KM-22129-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,スラスト 2 5KM-22129-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • カバ-,スラスト 1 5KM-22128-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,スラスト 1 5KM-22128-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • カバー 4KM-2219X-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 4KM-2219X-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
  • シ-ル 1 5KM-22358-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 1 5KM-22358-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    欠品中
  • ワツシヤ 5KM-22149-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 5KM-22149-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    239税込263
    1個
    欠品中
  • ワツシヤ 5KM-22149-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 5KM-22149-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    欠品中
  • ア-ム,リヤ 2 5KM-22172-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ア-ム,リヤ 2 5KM-22172-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
  • ア-ム 2 5KM-2217N-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ア-ム 2 5KM-2217N-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
  • アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
  • アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)220
  • アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)

    Asian Brand
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
  • オイルシール 22X32X5 91212KM1005 ホンダ

    オイルシール 22X32X5 91212KM1005

    ホンダ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91212-KM1-005
  • オイルシール 22X35X5 91251KM1003 ホンダ

    オイルシール 22X35X5 91251KM1003

    ホンダ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91251-KM1-003
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
    仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内