カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「km32-20」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 245 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-M~)CKD
9,600税込10,560
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・ロッド先端形状面取形
Mネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックスMネジ樹脂製異径ニップルネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
メディアプレーヤー_ サンワサプライメディアプレーヤー_サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFSコネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNGスロットSDメモリカード画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p)フレームレート60fpsまで対応ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
ロータイプ電動アシスト三輪自転車 E-PARTONロータイプ電動アシスト三輪自転車E-PARTON
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレームホワイトバッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ適応身長(cm)128サドルの高さ(mm)675~845組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G) PLANET Technology産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)PLANET Technology
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC