カテゴリ
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
ドリルスリーブ
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルソケット
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
テーパーホルダー
BIG DAISHOWA¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50U質量(kg)1チャック内径(Φmm)42
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
ミスターマイスター¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら