カテゴリ

  • 電気材料(181)
  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • 完成車(81)
  • 制御機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 自動車純正部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 測定用品(19)
  • 作業服(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 農業機械(13)
  • 清掃用品(12)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 家電(9)
  • 事務用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km50」の検索結果

関連キーワード
871件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-C

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
    質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
  • スマート電力量モニタ KM50-E omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-E

    omron(オムロン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96電源電圧(V)AC100~240相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信規格RS-485
  • スマート電力量モニタ KM50用取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50用取付金具

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC KVK

    ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC

    KVK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
    仕様型1構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • マジックインキ No.500 寺西化学

    マジックインキ No.500

    寺西化学(156件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(400本)
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
    用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
  • ヘッドガードライト KM-50シリーズ キヨタ
    グレー
    ブルー
    ベージュ

    ヘッドガードライト KM-50シリーズ

    キヨタ
    ¥11,980税込¥11,980非課税商品
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性に優れ、内側は伸縮性があるのでフィット感が抜群です。軽量で通気性に優れ、丸洗いができます。
    仕様【保護範囲】前頭部/側頭部/後頭部/頭頂部材質表地・裏地/ポリエステル100%、衝撃吸収材/EVA(2層)
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 鉄鋼用マーカー中字 サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー中字

    サクラクレパス
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • 光明丹 TRUSCO

    光明丹

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(5kg)
    当日出荷
    擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
    用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛色朱分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • ドアインターロック 3 極スイッチ遮断器、3KA50、3KA51、3KL50、3KM50用 青 Sentron 8UC7 SIEMENS

    ドアインターロック 3 極スイッチ遮断器、3KA50、3KA51、3KL50、3KM50用 青 Sentron 8UC7

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドルは、3 極スイッチ遮断器用のアクセサリです。6 x 6 mm のシャフト作動用
    仕様●種類:ドアの作動機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1418アズワン品番65-7796-62
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色黒難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
  • メクール PLUS(プラス)[文具]

    メクール

    PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
    仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
  • Mネジ用ロックナット ネオフレックス

    Mネジ用ロックナット

    ネオフレックス
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックス
    ブラック
    ホワイト

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)

    ダイヤテックス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系
  • ガルバマーカー中字 サクラクレパス

    ガルバマーカー中字

    サクラクレパス
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキ処理用マーカー中字タイプ。 溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落ちるマーカー。 ブラシでこする必要がありません。 マーキングは耐候性・耐水性にすぐれマーキングした銅材を屋外で保存しても落ちません。 ペン先の耐久性が高い。 除去する際、マーカークリーナーは不要です。 マーカーは前処理だけで簡単除去。 不メッキも発生せず、手間も工数も減らせます。
    幅(mm)140高さ(mm)15奥行(mm)15
  • メクリッコ ハニカム 指先美人 PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ ハニカム 指先美人

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(2個)
    当日出荷
    抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指先美人、ラメ入りタイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。
    材質合成ゴム(EPDM)(ラメ入り)繰り返し・詰め替え対応
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    光
    ¥278税込¥306
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    軽く、割れにくいアルミを真空蒸着したミラーです アクリル板ミラー 加工・施行が容易です 反射率が優れています
    厚さ(mm)2
  • 丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業

    丸タンポール マキトリング付

    FSC藤原産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
    材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式

    岩崎製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
    材質(本体)アルミ製
  • チョークパステル専用シャープナー レイメイ藤井

    チョークパステル専用シャープナー

    レイメイ藤井
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    チョークパステル専用シャープナーです。細かい表現に便利。 11mm径までにクレヨンもお使い頂けます。
    材質本体:ポリスチレン、刃:ハイカーボンスチール質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×46×38
  • ペイントマーカ―プロ用中字袋 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字袋

    サクラクレパス
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
  • サイドミラー ダイナRU30 81- OAK

    サイドミラー ダイナRU30 81-

    OAK(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    パーツNo.87901-37030、87901-95407、87901-85407適合メーカーTOYOTA
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 紙マジック 寺西化学

    紙マジック

    寺西化学
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    紙に適した水性顔料マーカー。裏うつりがなく、にじみにくい。滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色。耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
    寸法(mm)247.5×24×24質量(g)26先端ボール径(mm)太2.5×6・細1~2インク補充式繰り返し・詰め替え対応
  • サイドミラー タウンエース 99- OAK

    サイドミラー タウンエース 99-

    OAK(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    パーツNo.87901-95A00適合メーカーTOYOTA
  • αフィットキーパーマスク TRUSCO

    αフィットキーパーマスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。 ほこり、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。 高性能帯電フィルター使用しています。 金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。 ソフトに伸びて耳に優しいウーリーゴムを採用してます。
    用途ほこりの多い作業現場。 風邪、花粉対策に。トラスコ品番301-7281種別簡易マスク質量(g)165縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)3.3対象風邪・花粉等
  • TPE GLOVE グリーン エフピコ

    TPE GLOVE グリーン

    エフピコ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(24箱×200枚)
    4日以内出荷
    厚みがあるので、強度が高いです。袖口が長く、衛生的です。指絞り加工があり、フィット感が抜群です。用途によって使い分けしやすい4色カラー展開です。エンボス加工によって、食材離れが良く、スムースに装着できます。左右兼用タイプです。
    用途調理、盛り付け用。軽い清掃作業に。材質低密度ポリエチレン・熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07色グリーンタイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工両面エンボス食品衛生法適合品
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓

    KVK
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途キッチン用
  • スマート電力量モニタ取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ取付金具

    omron(オムロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    適合機種KM50-C取付DINレール取付
  • ペイントマーカ―プロ用中字裸 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字裸

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
    用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ中字
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

    KVK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
  • ラクーマ5cm厚 四肢下固定補助マクラ 1箱 12枚入 ホギ

    ラクーマ5cm厚 四肢下固定補助マクラ 1箱 12枚入

    ホギ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(12枚)
    4日以内出荷
    適度な硬度の発泡ウレタンスポンジで沈み込みを防ぎます。折りたたむことで高さ調節ができ、固定の変化にもスムーズに対応ができます。ディスポーザブルで再生の手間と時間を削減します。安全で確実なEB滅菌製品です。
    質量(g)122/枚寸法(cm)5×25×36アズワン品番69-1144-54
  • ジェット パイロット (# 50) 4KM-14142-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 50) 4KM-14142-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプキリ穴
  • 便器すきまテープ サンコー[日用品]

    便器すきまテープ

    サンコー[日用品]
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)20×2混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(幅W×長さL)(cm)8×58使用場所トイレ
  • クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワン

    クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ

    アズワン
    ¥74,400税込¥81,840
    1袋(100本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
    仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061
  • エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ オザック精工

    エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ

    オザック精工
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃