カテゴリ
- 完成車(10)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- KVK(126)
- MAZDA(マツダ)(28)
- PELTECH(ペルテック)(30)
- RS PRO(15)
- オーナンバ(10)
- ケルヒャー(8)
- コガネイ(44)
- サンワサプライ(27)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(21)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
- 倉茂電工(16)
- 冨士電線(東京)(15)
- 大電(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- 川崎電線(10)
- 空調服(18)
- ブランドをもっと見る
「km50」の検索結果

1000BASE-SX SFP Module
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
1000BASE-SX SFP Module(i)
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷1G対応SFPモジュール。動作環境温度0~60℃。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
MCG1100SP-SX
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
MCG1100SP-LX
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。用途ショッピング等全長(mm)1580全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)965~1000バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.6タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780走行距離(km)約30(パワー)、約35(オートマチッ)、約50(ロング)変速段数内装3段総質量(kg)105.6(自転車+乗員+荷物)
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・DX
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1880全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)995~1035バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.1タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~860走行距離(km)約50(パワーモード時)?約86(エコモード時)変速段数3総質量(kg)31.1変速内装3段変速
パナソニック電動自転車26年モデル グリッター
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。用途ショッピング等全長(mm)1595全幅(mm)585適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)925-975バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870走行距離(km)42変速段数3総質量(kg)24.6変速内装3段変速
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1880全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)995~1035バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32.3タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~860走行距離(km)約50(パワー)、約60(オートマチック)、約86(ロング)変速段数内装3段総質量(kg)131.5
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL 24
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台用途ショッピング等全長(mm)1800全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)950~990バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ24インチ充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780走行距離(km)パワー:約31/オートマチック:約37/ロング:約57変速段数3(内装)総質量(kg)19.9(バッテリー含む)
10GBASE-SR SFP+ Module(i)
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷質量(g)約17出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm感度受光感度(最小):-11.1dBm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く)最大消費電力(W)1波長(nm)光波長:850保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)動作温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-40~85伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)42(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302
ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1790質量(kg)総車両:21.6(バッテリーを含む)、【バッテリー】約2.1【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-12Ah※※(21cells)品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)985-1000速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)77(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状フラット形タイヤタイプ26×1.90 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:156-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】303hサドルの高さ(mm)820-975走行距離(km)(標準パターン)約45km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備距離車軸:1125mm変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:98.6(自転車+乗員+荷物)
防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1620×580×780-940(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)変速機内装3段シマノグリップシフト照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3.0時間バッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:149-181走行距離(km)(1充電あたりの目安)パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55後輪タイプ施錠方式:ワイヤ錠
防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等全長(mm)1620全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)990~1015照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20×2.125 HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)149~181サドルの高さ(mm)780~940施錠方法後輪:ワイヤ錠走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥122,900税込¥135,1901台11日以内出荷実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975~1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)303