水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)36~38
取付板厚(mm)5~30
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付
適合場所キッチン
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ1個
パイプ長(mm)255
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ1個
パイプ長(mm)255
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード