カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
「km5011u」の検索結果

取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ
KVK¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ
KVK¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から7日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ
KVK¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リフォームに最適 取付穴マルチ対応水栓適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~47(兼用型)吐水口長さ(mm)262ホース長さ(mm)ブレードホース:285タイプ262mmパイプ付JIS規格JISB2061
取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061