KVK
シングルレバー式混合栓
仕様
撥水膜コーティング
JIS規格
JISB2061
サイズ(mm)
【吐水パイプ】200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78088337
KM5011UTR2EC
Φ33~47
¥
37,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78088371
KM5011TR2EHS
Φ36~38
¥
37,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78088626
KM5011ZUTR2EC
Φ33~47
¥
37,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78088687
KM5011ZTR2EHS
Φ36~38
¥
37,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください