カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 制御機器(1)

「km5021」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021 KVKシングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021KVK
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズKVK
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)上施工 KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)上施工KVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シングル混合栓(撥水) KVKシングル混合栓(撥水)KVK
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチンコーティング撥水膜コーティング
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバーKVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付JIS規格日本工業規格品
(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)上施工 KVK(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)上施工KVK
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバーKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVKシングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付KVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付撥水コーティング寒冷地は逆水弁なし水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチン
シングルレバー式シャワー付混合栓 KVKシングルレバー式シャワー付混合栓KVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!
仕様吐水口回転規制110°、水受けトレイ付、撥水膜コーティング
(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVK(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付KVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付撥水コーティング寒冷地は逆水弁なし水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチン
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PNKVK(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
逆止弁ジョイントセット KVK逆止弁ジョイントセットKVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
電池ボックス KVK電池ボックスKVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
対応製品KM5021TDEC・KM6111DEC等
吐水口 KVK吐水口KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シングルレバーカートリッジ 前止めネジ仕様 KVKシングルレバーカートリッジ 前止めネジ仕様KVK
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
対応製品KM5000T・KM5021T等外径(mm)35
ジョイントセット KVKジョイントセットKVK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合KM5011Z、KM5021Z、KM5031Z、KM5041Z、KM5051Z、KM5061Z等用
シャワーホース KVKシャワーホースKVK
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
シャワーヘッド KVKシャワーヘッドKVK
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
シャワーセット KVKシャワーセットKVK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
レバーハンドルセット KVKレバーハンドルセットKVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
レバーハンドル KVKレバーハンドルKVK
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
シャワーセット 撥水加工 KVKシャワーセット 撥水加工KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様撥水処理対応製品KM5021TECHS等全長(mm)1100ねじ規格W16-20
端子ストリップ 8GB SIEMENS端子ストリップ 8GBSIEMENS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 25 mm2 と 28 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9448アズワン品番65-7537-74
km5021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021